曜日別特売

ReSpeaker Mic Array v2.0

ReSpeaker Mic Array v2.0 - Seeed StudioReSpeaker Mic Array v2.0 - Seeed StudioReSpeaker Mic Array v2.0 - Seeed Studio

音声インターフェースボード
様々なプロジェクトに音声インターフェースを追加することができるマイクアレイボードです。ノイズが存在していても最大5m離れた場所の音声を検出することができます。
・XMOSのXVF-3000を搭載
・高性能デジタルマイクロフォン(MSM261D4030H1CPM) ×4
・最大5mまでの遠距離の音声キャプチャをサポート
・RGB LEDインジケータ ×12
・オンチップの音声アルゴリズム
・音響アルゴリズム:DOA(到着方向)、BF(ビームフォーミング)、NS(ノイズ抑制)、AEC(自動エコーキャンセル)、AGC(オートゲインコントロール)

その他【SNR】63dB、【音響過負荷ポイント】120dBSPL寸法(mm)Φ70×13.3質量(g)70出力3.5mmオーディオジャック出力ソケット電源microUSBまたは拡張ヘッダーからDC5V感度-26dBFS (無指向性)バッテリーなしRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68657490107990053
オープン
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする