Seeed Studio XIAO ESP32C6

Seeed Studio XIAO ESP32C6 - Seeed StudioSeeed Studio XIAO ESP32C6 - Seeed StudioSeeed Studio XIAO ESP32C6 - Seeed Studio

ESP32-C6を搭載したXIAOシリーズ超小型マイコンボード
IoT機器の開発に最適なSeeed Studio XIAOシリーズのマイコンボードです。Espressif Systems社製のESP32-C6は、最大160MHzで動作する高性能なRISC-Vと最大20MHzで動作する低消費電力のRISC-Vという2つの32ビットMCUコア、512KB SRAMや4MBフラッシュのメモリを搭載し、Wi-Fi6/Bluetooth 5.3/Zigbee/Thread/Matterなどの無線通信プロトコルをサポートしています。
XIAO ESP32C6は、ESP Rain Maker、AWS IoT、Microsoft Azure、Google Cloudなどの主要なクラウドプラットフォームとのシームレスな統合を実現し、オンチップのセキュアブート、フラッシュ暗号化、ID保護、Trusted Execution Environment(TEE)などによりIoTアプリケーションのセキュリティも強化します。
・2つの32ビットRISC-Vプロセッサを内蔵。
・2.4GHz Wi-Fi 6(IEEE802.11ax)、Bluetooth 5(LE)、IEEE802.15.4による無線接続。
・Matter準拠のスマートホームプロジェクトの構築をサポート。
・セキュアブート、暗号化、Trusted Execution Environment(TEE)をサポート。
・最大80mのBLE/Wi-Fi通信距離を可能にするオンボードアンテナを搭載。
・4つの動作モードがあり、最も消費電力が小さい動作モードはディープスリープ時の15μA。
・21×17.5mmの親指サイズで、片面実装というXIAOの伝統的なデザインを踏襲。

その他電流:入力電圧 (Type-C):5V、入力電圧(BAT):4.2V、回路動作電圧 (動作準備完了): USB:5V @9mA、 BAT:3.8V @9mA、充電バッテリー電流:100mA寸法(mm)21×17.5容量【オンチップメモリ】512KB SRAM&4MB フラッシュ消費電力モデムスリープモデル:~30mA、ライトスリープモデル:~2.5mA、ディープスリープモデル:~15μA / (供給電源:3.8V)インターフェースUART、LP_UART、IIC、LP_IIC、SPI、GPIO(PWM)×11、ADC×7、SDIOプロセッサーEspressif ESP32-C6 SoC無線2.4GHz Wi-Fi 6サブシステム、BLE:Bluetooth 5.0、Bluetooth メッシュ、Zigbee、スレッド、IEEE 802.15.4動作温度範囲(℃)-40~+85内容量1個
注意
※基板取り付け用のピンヘッダーは、この製品には含まれていません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68657341113991254
オープン
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする