曜日別特売

Seeed Studio XIAO nRF52840

Seeed Studio XIAO nRF52840 - Seeed StudioSeeed Studio XIAO nRF52840 - Seeed StudioSeeed Studio XIAO nRF52840 - Seeed Studio

Nordic nRF52840を搭載した超小型/超低電力のIoT開発ボード
親指ほどのサイズですが、オンボードでBluetoothアンテナとバッテリー充電チップを備えているため、IoT機器の開発に最適です。XIAO拡張ボードと互換性があります。 XIAO RP2040と比較すると、XIAO BLEはより豊富なインターフェースを備えています。Arduino IDE、MicroPython、CircuitPython、その他の開発環境でプログラミングができます。
IoTおよびTinyMLAIプロジェクトをより適切にサポートするために、6軸IMUとPDMマイクの両方を搭載した上位バージョンであるSeeed XIAO BLE Senseもあります。

その他【I/Oピン】GPIO(PWM)×11、ADC×6セット内容XIAO nRF52840 ×1寸法(mm)21×17.5容量【オンチップメモリ】フラッシュ:1MB / RAM:256KB、【オンボードメモリ】QSPIフラッシュ:2MBインターフェースUART、I2C、SPI、NFC、SWD使用CPUNordic nRF52840(ARM Cortex-M4)無線Bluetooth 5.0、NFC、Zigbee内容量1個
注意
全てのI/Oピンは3.3Vです。CPUが破損する可能性があるので、3.3V以上の電圧を加えないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68656607102010448
オープン
2,698
2,968(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする