UARTをRS-485に変換するXIAO用ブレークアウトボード
Seeed Studio XIAO開発ボード用に設計された多用途のRS-485拡張ボードです。本ボードは、TP8485EトランシーバICを搭載しており、UARTシリアル信号をRS-485信号に効率的に変換します。半二重トランシーバとして動作するTP8485Eは、最大1200mの単方向通信ができます。
RS-485出力は、信号線と電源接続の両方に対し、3ピン端子を介して行われます。産業オートメーションやリモートモニタリングなど、長距離および多点接続が必要なアプリケーションに適しています。
・長距離通信が可能:最大1200メートルの通信距離に対応
・広範な電圧入力:5Vおよび12Vの電源に対応
・高ノイズ環境でも信頼性の高いデータ伝送が可能
・信号線と電源用の2つの3ピン端子を使った2端子接続
・コンパクトサイズ(XIAOボード2枚分)