曜日別特売

Seeed Studio XIAO用 6×10 RGBマトリクス

Seeed Studio XIAO用 6×10 RGBマトリクス - Seeed StudioSeeed Studio XIAO用 6×10 RGBマトリクス - Seeed Studio

Seeed Studio XIAOシリーズ用のRGB LED拡張ボード
超小型のマイコンボードシリーズSeeed Studio XIAO用に60個のRGB LEDを6×10に配置した拡張ボードです。XIAOシリーズを使用したウェアラブルデバイスの製作などに最適です。
・21×17.5mmの親指サイズなので、スペースが限られたプロジェクトに適しています。
・合計60個のWS2812B LEDにより鮮やかで多様な色を提供します。
・電源を追加することで複数のライトボードを順番にスプライスできます。
・QT Py for adafruitおよびすべてのSeeed Studio XIAOシリーズと互換性があります。

その他【配置】6行×10列、【追加パッド】VCC、 GND、 DIN、 DOUT付属品7ピンソケット×2寸法(mm)【LED】1×1LEDXL-1010RGBC-WS2812B、60個接続ポートデジタル内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68656449104030107
オープン
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする