Seeed Studio XIAO用円形ディスプレイ

Seeed Studio XIAO用円形ディスプレイ - Seeed StudioSeeed Studio XIAO用円形ディスプレイ - Seeed StudioSeeed Studio XIAO用円形ディスプレイ - Seeed Studio

タッチスクリーンを搭載したコンパクトなXIAO拡張ディスプレイボード
超小型のマイコンボードであるSeeed Studio XIAOシリーズと互換性のある円形ディスプレイボードです。片面は、タッチスクリーンを備えた39mmの円形ディスプレイで、RTCホルダー、充電チップ、TFカードスロットを搭載しています。はんだを使わずに接続できます。スマートホームやウェアラブルなどのインタラクティブディスプレイに最適です。
・解像度240×240ピクセルの円形1.28インチスクリーンを搭載し、クリアでカラフルなディスプレイ表示が可能
・Seeed Studio XIAOシリーズと互換性が高く、手軽に導入可能
・豊富なインターフェースを搭載

仕様【バッテリー】3.7V Li-ion【コネクタ】JST 1.25その他【RTCチップ】PCF8563寸法(mm)43×43電源USB Type-C使用時:5V@35mA、バッテリー使用時:3.7V@37mAホルダー【RTCバッテリーホルダー】CR927スクリーンタッチスクリーン、サイズ:1.28インチ、解像度:240×240、カラー:65Kサンプルレート100Hz拡張性TFカードスロット(最大32GB FAT)最大供給電力(mA)【充電】~485内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68657849104030087
オープン
4,398
4,838(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする