RP2040チップを搭載したマイコンボード
Raspberry Pi財団が開発したマイコンRP2040を搭載し、最大133MHzで動作するSeeeduino XIAOシリーズの開発ボードです。親指ほどの小さなサイズですが、豊富なインターフェースを内蔵し、Arduino、MicroPython、CircuitPythonをフルサポートしています。
用途・ウェアラブル機器
・ラピッドプロトタイピング
・DIYキーボード
・USBからマルチチャンネルTTL/USBホストモードなどの開発
仕様【電源パッド】電池電源用、回路保護用プロジェクションカバーその他【I/Oピン】デジタルピン×11、アナログピン×4、PWMピン×11、【電源/ダウンロード】USB Type-Cセット内容XIAO RP2040 ×1、7ピンヘッダ― ×2寸法(mm)20×17.5×3.5インターフェースI2C、UART、SPI、SWDボンディングパッド使用CPUデュアルコアArm Cortex-M0+(最大133MHzで動作するフレキシブルクロック)LEDユーザーLED×1、電源LED×1、シリアルポートダウンロード用LED×2、RGBLED×1ボタン数RESETボタン×1、BOOTボタン×1互換性【ソフトウェア】Micropython、Arduino、CircuitPythonをサポートストレージSRAM 264KB、オンボードフラッシュ 2MB内容量1個