曜日別特売

Seeeduino V4.2

Seeeduino V4.2 - Seeed Studio

ATmega328 マイコン搭載
Arduino UNO ブートローダ
デジタル I/O ピン:14本(うち 6本が PWM 出力)
アナログ入力:6チャンネル
ISP ヘッダ搭載
Arduino UNOR3 シールド互換
Micro USB による書き込みおよび電源供給
基板上に 3つの Grove コネクタ
3.3V / 5V システム動作電圧切り替えスイッチ

その他【DC ジャック入力】7~12V、【動作クロック】16MHz長さ(mm)68.6幅(mm)53.4容量【フラッシュメモリ】32KB、【EEPROM】1KB質量(g)26コネクタ【オンボード Grove 】3個内蔵RAM2KB最大電流(mA)【各 I/O ピン当たり DC】40内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68656835102010026
オープン
2,798
3,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする