曜日別特売

SenseCAP Indicator D1S

SenseCAP Indicator D1S - Seeed StudioSenseCAP Indicator D1S - Seeed StudioSenseCAP Indicator D1S - Seeed Studio

4インチタッチスクリーンを搭載したIoT開発プラットフォーム
4インチタッチスクリーンを搭載したESP32とRP2040のデュアルMCUによるIoT開発用のプラットフォームで、Wi-Fi/BLEをサポートしています。tVOCセンサやCO2センサ、豊富なGPIOを備え、ADCとI2C伝送プロトコルをサポートし、USB Type-CとGroveインターフェースにより他の周辺機器に簡単に接続できます。
・ESP32S3とRP2040のデュアルMCUで、Wi-Fi/Bluetoothに対応し、Grove互換のGPIOを搭載。
・内蔵のtVOCセンサとCO2センサ、および外部Grove接続のAHT20温度/湿度センサにより、リアルタイムの空気品質モニタリングが可能。
・ESP32やRaspberry Piのオープンソースエコシステムにより、無限のアプリケーションを利用可能。

その他【RP2040】デュアルARM Cortex-M0+、最大133MHz電源5VDC、1Aセンサー内蔵:CO2センサ、tVOCセンサ、外付け:温度/湿度センサバッテリーなしメモリーESP32-S3:8MB、RP2040:2MB解像度【画面】480×480画面サイズ3.95インチ(RGBタッチスクリーン)プロセッサーESP32-S3:Xtensaデュアルコア 32ビット LX7、最大240MHzRoHS指令(10物質対応)対応BluetoothBluetooth 5.0 LEWi-Fi802.11b/g/n, 2.4GHzストレージmicroSDカード(最大32GB)ブザーMLT-8530(共振周波数:2700Hz)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68657806114993069
オープン
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする