SenseCAP T1000-A LoRaWANトラッカー(センサー付き)

SenseCAP T1000-A LoRaWANトラッカー(センサー付き) - Seeed StudioSenseCAP T1000-A LoRaWANトラッカー(センサー付き) - Seeed StudioSenseCAP T1000-A LoRaWANトラッカー(センサー付き) - Seeed Studio

屋内と屋外で測位できる位置追跡用LoRaWANトラッカー
GNSSやWi-Fi/Bluetoothを使用して、屋内でも屋外でも正確に位置を追跡することができるカードサイズのLoRaWANトラッカーです。
・屋内ではBluetoothとWi-Fiによりピンポイントで測位し、屋外ではGPS/Beidou/Galileo/GLONASSなどのGNSSを利用して正確に位置を追跡をします。
・厚さがわずか6.5mmのスリムな形状なので、封筒などにも簡単に挿入できます。
・パニックボタンを押すとSOSモードに切り替わり、内蔵ブザーが鳴って緊急事態を警告します。
・LoRaWANを使用することで、セルラーネットワークより通信コストが大幅に低くなります。
・1回のマグネットチャージにより数か月バッテリーが持続します。
・接続していないときもデータをオフラインで保存します。
・IP65の防水保護により過酷な環境に耐えるように設計されており、動作温度範囲は-20℃~+60℃です。
・温度センサー、光センサー、モーションセンサーを内蔵しています。

仕様【3軸加速度計】動きを検出する3軸加速度センサー【LED】ステータスを示すLED 1個【ブザー】1個その他【LoRaWAN チャネル プラン】IN865/EU868/US915/AU915/AS923/KR920/RU864【バックホール】LoRaWANR (v1.0.4 クラスA)寸法(mm)85×55×6.5温度【範囲】-20~+60℃【精度】±1℃(最小±0.5℃ / 最大±1℃)【分解能】0.1℃通信距離2~5km(ゲートウェイアンテナ、設置、環境などによって異なります)アンテナ内部(GNSS/LoRa/Wi-Fi/BLE)RoHS指令(10物質対応)対応BluetoothBluetooth v5.1、アプリ経由の設定IP等級IP65ライト機能0~100% (0%が暗く、100%が最も明るい)ボタン仕様操作やイベント(SOS)をトリガーするボタン内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68657919114993073
オープン
9,698
10,668(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする