SenseCAP Watcher W1-B(白色ケース版)

SenseCAP Watcher W1-B(白色ケース版) - Seeed StudioSenseCAP Watcher W1-B(白色ケース版) - Seeed StudioSenseCAP Watcher W1-B(白色ケース版) - Seeed Studio

よりスマートな空間にするフィジカルAIエージェント
・話しかけて何を監視するかを伝えると、指定したイベントが発生したときに通知してくれます。Push to TalkやSenseCraftアプリから簡単にコマンドを送信できます。
・デバイス上でAIモデルを実行し、人やペットなどさまざまなものを検出します。ただし、最も優れた機能はLLMとの統合です。LLMを活用することで指定したイベントを正確にキャプチャします。つまり、単純なターゲット検出だけでなく、動作とステータスを徹底的に分析してくれます。
・指定したイベントを検知すると、音声でターゲットと会話してくれます。
・ターゲットイベントを検出すると、SenseCraftアプリでメッセージを発信したり、LEDを点滅させたりといったさまざまなアクションをトリガーします。ホームアシスタントなどのIoTプラットフォームに接続したり、任意のGroveセンサーを接続することも可能です。この柔軟性により、さまざまなデータソースを統合して、分析と適切なアクションを実行します。例えば、部屋の温度を検出してそれに応じてエアコンを調整するようなアプリケーションを構築することや、エアコンの設定温度を現在の服装に合わせて変更することなども可能です。
・独自のモードでユーザーのコマンドに適応し、ユーザーの指示を聞いてから、指定されたスペースを保護するために監視モードに切り替わります。さらに、独自の感情をアップロードして、独自の個性を与えることができます。PNGファイルを用意して、数秒以内にWatcher にアップロードしてください。
・SenseCAP Watcherはオープンソースなので、その仕組みを理解するためのアクセス権が与えられます。
SenseCAP WatcherのバックボーンはSenseCraftソフトウェアスイートで、Watcherの設定、コマンドの解釈、LLMへのアクセスに使用されます。したがって、すべてがプライベートに保存されて実行されるため、モデルとデータがパブリックLLMやパブリッククラウドにストリーミングされることはありません。SenseCraftは、Windows/MacOS/Linuxで実行できます。SenseCraftにはLLMが含まれているため、コンピュータには次のような特定のパフォーマンス基準が必要です。
・Windowsの場合
グラフィックカード:GeForece RTX2070、RAM:8GB、ストレージ:20GB、OS:Windows11
・Macの場合
グラフィックカード:Apple M1 16GB、RAM:16GB、ストレージ:20GB、OS:Sonoma
・Linux(arm64)の場合
グラフィックカード:GeForece RTX2070、RAM:8GB、ストレージ:20GB、OS:Ubuntu 20.04

その他【MCU】ESP32-S3 @240MHz 8MB PSRAMマイクロホンシングルマイクディスプレイ1.45インチ、412×412ピクセル、タッチスクリーンホイール上下スクロールとボタンをサポートスピーカー1W スピーカー出力LED表示用LED ×1スロット最大32GBのFAT32 microSDカードをサポートアンテナWi-FiおよびBLEアンテナ内蔵プロセッサー【内蔵AI】Himax HX6538 (Cortex M55 + Ethos-U55)RoHS指令(10物質対応)対応Bluetooth【LE】Bluetooth 5カメラ仕様OV5647 120° FOV、固定焦点3メートルWi-FiIEEE 802.11b/g/n準拠、2.4GHz帯、無線通信距離:最大100m (オープンスペーステスト)内容量1個
3月22日より値下げいたしました。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68656598113991275
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする