Arduinoをはじめとする各種マイコンボードの使い始めに必要な部品を見込みで取りまとめたキットです。ブレッドボードやLEDなどが封入されておりArduinoとこのキットがあれば基礎的な実験が可能です。
構成部品ブレッドボード x 1、グリーンLED x 5、レッドLED x 5、RGB 共通アノードLED x 1、セラミックコンデンサ(10nF x 10 + 100nF x 10)、電解コンデンサ(100μF x 5)、抵抗(330Ω x 10 + 1kΩ x 10 + 10kΩ x 10)、チルトスイッチ x 1、サーミスタ x 1、フォトレジスタ(CdS セル)x 1、ダイオード x 1、ブザー x 1、ボタン x 5、スイッチ x 5、ミニサーボ x 1、ノブ付き可変抵抗(ポテンショメータ)x 1、ブレッドボードジャンパワイヤ x 25(ロング x 5、ショート x 20)、ボックス x 4内容量1個