Seeed Studio
ミニ振動モーター(2.0mm)
3Vで動作する厚さ2.0mmのミニ振動モーターです。
多目的に使用できます。
その他
【定格荷重】振動重量
電圧
DC 2.5V~3.5V
質量(g)
2
定格電圧
DC 3V
モーター
【構成】Φ10 コアレス振動モーター、【位置】任意
回転方向
時計回り/反時計回り
コイル
フラットコアレスコイル
保管温度範囲(℃)
-30~+80
整流方式
ブラシと整流子
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
-20~+70
内容量
1個
注意
精密機器には不向きです。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68657255
316040001
オープン
¥
219
¥
241
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください