赤外線ラインフォロワーセンサ V3.0

赤外線ラインフォロワーセンサ V3.0 - Seeed Studio赤外線ラインフォロワーセンサ V3.0 - Seeed Studio赤外線ラインフォロワーセンサ V3.0 - Seeed Studio

ライン追跡ロボット用のセンサボード
2個の赤外線LEDと2個のフォトトランジスタを使用し、赤外線を利用してラインを検出するライン追跡ロボット用のセンサボードです。赤外線LEDが放射した赤外線の反射をフォトトランジスタが検出し、ハイからローに変化するデジタル信号を出力します。Groveコネクタで接続し、3.3V~5Vの電源で動作します。
・Groveインターフェースで接続
・応答時間が早い:高速な応答時間で正確なライン追跡が可能
・デュアル検出:2個ずつの赤外線LEDとフォトトランジスタを使用
・センサの感度を調整するためのポテンショメータを搭載
・動作状態を示すLEDを搭載

セット内容Grove - IR Line Follower Sensor V3.0 ×1、Groveケーブル ×1消費電流(mA)50インターフェースデジタル検出範囲0~50mm動作温度範囲(℃)-40~+85供給電圧(V)3.3~5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68657106101021132
オープン
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする