曜日別特売

LTE/LPWA対応小型シングルアンテナ(ニッケルメッキ 2.5m)

LTE/LPWA対応小型シングルアンテナ(ニッケルメッキ 2.5m) - スタッフLTE/LPWA対応小型シングルアンテナ(ニッケルメッキ 2.5m) - スタッフ

IoT/M2M機器に使用できるシングルタイプアンテナです。
受信環境に左右されず、3G、LTE、920MHz、各種LPWA(LTE-M、NB-IoT、Sigfox、ZETA、ELTRES、LoRaなど)、特定小電力などに対応(ご使用される前に各モジュールメーカー様(または販売代理店様)へ登録状況をご確認ください。)しています。
ケーブルで引き回せるため、受信感度の低いところでも使用できます。
防水/防塵規格のIP56に適応し、屋外でも使用できます。

用途
遠隔監視、決済端末、セキュリティ機器
農業クラウド
屋外使用される無線機器全般
型式λ/2ダイポールアンテナ質量(g)80備考RoHS2対応、IP56使用温度範囲-30℃~+90℃ケーブル長(m)2.5寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)80×40×20(※同軸ケーブル含まず)入力インピーダンス公称50Ω指向性無指向性RoHS指令(10物質対応)対応アンテナ利得(dBi)-10以上使用周波数(MHz)814~960/1428~2170ケーブルコネクタSMA-P(ニッケルメッキ)VSWR3.5以下認証マーク技適番号:T18-079-1127内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
686545861018-466A
オープン
6,598
7,258(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする