曜日別特売

LTE対応小型MIMO(4G/LTE対応ツインケーブル付アンテナ)

LTE対応小型MIMO(4G/LTE対応ツインケーブル付アンテナ) - スタッフ

4G/LTEに対応したツインケーブル付きアンテナ
金属面設置時の特性劣化が小さくなるようにエレメントを設計しています。
1つの筐体に2つのアンテナを組み込んでいるにもかかわらず、メーカーのアンテナ技術により相互の電波干渉を最小限に抑えており、一般的なMIMOアンテナより良好なアンテナ特性を誇ります。
現在日本国内で流通している主要な通信モジュールにアンテナ追加認証済みです。4G/LTEを使ったIoT/M2M機器等に直ぐに使用いただけます。
屋内外でのあらゆる用途や設置を想定し、IP56(コネクタを除く)に対応しています。
耐候性に優れたPC材(-30~+90℃)を採用し、難燃性はV-0グレードです。

用途自動販売機、エレベータ、遠隔監視装置、宅配ボックス、LTEルータ/GW、精算機・ATM、太陽光発電システム、EV充電ステーション、デジタルサイネージ、各種資産管理端末、HDビデオ送信、産業機器、建機 等付属品裏面に磁石装備/3M製車載対応アクリルフォーム両面テープ入り型式λ/2 モノポールアンテナ(GND不要)使用温度範囲-30~+90℃/PC(V-0)ケーブル長(m)5外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)80×40×20入力インピーダンス公称50Ω材質(ケーブル)コネクタメッキケーブル:SMA-P Niメッキ防塵防水性能IP56相当(SMAコネクタ部は、非防水です。自己融着テープとビニルテープで保護してください。)指向性無指向性RoHS指令(10物質対応)対応アンテナ利得(dBi)3以下使用周波数(MHz)814~960、1428~2690()ケーブルコネクタSMA-Pスタンダード認証マーク技適申請用番号:T18-077-1107、T18-077-1108内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
686545681018-464A
オープン
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする