曜日別特売

LTE用λ/4ホイップアンテナ(L型)

LTE用λ/4ホイップアンテナ(L型) - スタッフLTE用λ/4ホイップアンテナ(L型) - スタッフ

小型端末に適した短い無指向性のL型SMAプラグアンテナ
グラウンドプレーンをとることで698~960MHz、1428~2700MHzのLTE周波数に対応したλ/4ホイップアンテナです。IP67の防水性能を備えており、外装樹脂材料には耐候性に優れたASA材を使用し難燃性グレードはV-0相当です。また、トルクレンチを使用して確実に結栓できる仕様で、高い信頼性が求められる用途に最適なアンテナです。

形式単一型1/4λモノポールアンテナアンテナサイズ(mm)104コネクタSMAプラグ(L型)適合温度(℃)-30~+70RoHS指令(10物質対応)対応適合周波数698MHz~960MHz/1428MHz~2700MHz防水IP67認証マーク技適番号:T17-058-1070内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
686544891018-435A
オープン
5,598
6,158(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする