698MHz~2700MHzのLTE周波数に対応したλ/4モノポールアンテナ
LTE用λ/4ホイップは、小型端末に適した短い長さのアンテナです。
グラウンドプレーンをとることで698~960MHz、1428~2700MHzという幅広いLTEの周波数に対応しています。
屋外での使用を想定しており、耐候性の高いASA樹脂を使用しています。さらに、IP67の防水性能を備えており、難燃性グレードはV-0相当です。また、全数検査された防水性能とトルクレンチを使用して確実に結栓できるという仕様になっており、高い信頼性が求められる用途に最適なアンテナです。
良好なアンテナ特性
国内で流通する主要な通信モジュールにアンテナ追加認証済み
防水/防塵対応
ケースは難燃性グレードV-0に対応