GB[制御機器]
大型波動スイッチ
パネル取り付け、2回路のON-OFF波動スイッチです。
定格
AC250V-16A/AC125V20A
端子形状
タブ
表示
操作部/○-|表示
操作部形状
ロッカ
操作部色
黒
色(本体)
黒
スイッチ特性
ON-OFF
パッケージ
WAVE-9
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68660895
KCD4-201-01011CBBA
オープン
¥
329
¥
362
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください