小型丸型波動スイッチ

小型丸型波動スイッチ - GB[制御機器]

ちょっと変わった円型の単極単投(SPST)のON-OFFスイッチです。表からパネルにはめ込んで取り付けます。

極数単極単投定格250V-10(6)A端子形状タブ表示操作部/○-|表示操作部形状操作部色色(本体)スイッチ特性ON-OFFパッケージWAVE-15内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68660877KCD1-106A-101011BB
オープン
219
241(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする