GB[制御機器]
小型波動スイッチ
2回路のON-OFF-ON(中央がOFF)の波動スイッチです。
タンブラースイッチとも呼ばれるパネル取り付け型波動スイッチです。パネルに穴を開けて取り付けてご使用ください。タブ端子がついています。
定格
AC250V-6A・AC125V-10A
端子形状
タブ
表示
操作部/|-○-||表示
操作部形状
ロッカ
操作部色
黒
色(本体)
黒
パッケージ
WAVE-14
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68660868
KCD1-C1-203051BB
オープン
¥
219
¥
241
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください