LCDモジュール 16*2LINE

LCDモジュール 16*2LINE - BOLYMIN
備考モノクロ外形寸法(mm)41.2×27.5×2.1電源電圧(V)2.7~3.5、液晶:4.8構成文字/5×7ドットインターフェースI2C表示範囲(mm)36.2×14RoHS指令(10物質対応)対応表示文字数16文字×2行バックライトなし内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68662180BO1602DGRNJB$
オープン
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする