Luckylight
5ΦFlux白色LED
寸法(mm)
7.62×7.62×5
レンズ色
無色透明
定格電圧(V)
3.3
発光色
白
色温度(K)
6500
輝度
2900mcd
定格電流(mA)
20
照射角
80度
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68659651
U48W3C-W2-3C
オープン
¥
47
¥
52
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください