Luckylight
5Φフォトダイオード
仕様
【短絡電流】35μA【暗電流】5nA
レンズ色
黒
波長(nm)
【最大感度】850
波長範囲(nm)
【感度】700~1100
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68659660
503PDD2E-3A
オープン
¥
33
¥
36
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください