Luckylight
5Φ赤外線LED 880nm 青色レンズ 照射角30度
レンズ色
青色透明
定格電圧(V)
1.3
ピーク波長(nm)
880
定格電流(mA)
20
照射角
30度
放射強度(mW/sr)
13
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68659599
503HIRT2V-1CD
オープン
¥
56
¥
62
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください