Luckylight
5Φ高輝度緑色LED
レンズ色
無色透明
定格電圧(V)
3.2
発光色
緑
ピーク波長(nm)
520
輝度
39000mcd
定格電流(mA)
20
照射角
15度
主波長(nm)
525
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68659556
504PGC2E-G5-2CC
オープン
¥
31
¥
34
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください