5Φ高輝度青緑色LED

5Φ高輝度青緑色LED - Luckylight
レンズ色無色透明定格電圧(V)3.2発光色青緑ピーク波長(nm)500輝度18000mcd定格電流(mA)20照射角15度主波長(nm)505内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68659547504BGC2E-G3-1BC
オープン
31
34(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする