Liket
カーボン抵抗 1/4W 3.3Ω 橙橙金金(100本入)
備考
100本入り
定格電力(W)
1/4
カラーコード
橙橙金金
抵抗値
3.3Ω
抵抗値許容差(%)
5
パッケージ
カーボン抵抗
内容量
1袋
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68659800
RC043E30JT*100
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください