曜日別特売

SNコイル

SNコイル - TOKINSNコイル - TOKINSNコイル - TOKINSNコイル - TOKINSNコイル - TOKIN
パッケージトロイダル寸法L1(mm)20(±2)寸法L2(mm)1.5RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電流(A)
使用温度範囲(℃)
質量(g)
外形寸法(mm)
線径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68656257SN54002-25~83313×8Φ0.55
オープン
299
329(税込)
欠品中
返品不可
68656266SN8S3002-25~864.116×8Φ0.6
オープン
299
329(税込)
5日以内出荷
返品不可
68656275SN8S5002-25~824.916×9Φ0.6
オープン
329
362(税込)
5日以内出荷
返品不可
68656291SN104003-25~8510.821×11Φ0.8
オープン
399
439(税込)
5日以内出荷
返品不可
68656300SN124005-25~7315.825×12Φ1.0
オープン
519
571(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする