RL78/G13用スティックライター

RL78/G13用スティックライター - 日本ニューティーシーRL78/G13用スティックライター - 日本ニューティーシー

ターゲットに直接プログラムを書き込めるライター
ターゲットシステムと4ピンRL78ダウンロードインターフェースで接続することで、ターゲットの電源を利用してパソコンを使用せずに直接RL78/G13にプログラムを書き込むことができます。インターフェースは1-Wire UART通信方式で、768KBのフラッシュメモリを2つ持ち、それぞれにプログラム(Hexファイル)を保存することができます。
本体には、書き込み用ボタン、ターゲットやパソコンとの接続を確認するオレンジLED、フラッシュに保存されているプログラムの有無を確認する緑色LED、動作エラーを表示する赤色LEDなどが搭載されています。
接続されたターゲットシステムから電源を供給して動作
RL78/G13MCUへの書き込みをサポート
RL78用HEXプログラムを2つの領域(FW1、FW2)に積載可能
RM-STWR専用のWindowsプログラムをサポート
シンプルな4ピンダウンロードインターフェースをサポート

付属品USBケーブル1本、1ピンミニケーブル4本、日本語マニュアル寸法(mm)80×27×13(ケーブルを除く)インターフェース1-Wire UART通信方式動作電圧3V~5.5Vボーレート115.2kbps/250kbps/500kbps/1MbpsROM768KB×2(Area1、Area2に区分)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68653771RM-STWR
オープン
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする