丸型押しボタンスイッチ 赤

丸型押しボタンスイッチ 赤 - Dailywell Electronics丸型押しボタンスイッチ 赤 - Dailywell Electronics

パネル取り付けタイプの押しボタンスイッチです。

端子形状はんだ表示操作部/なし操作部形状円形操作部色色(本体)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
備考
定格
動作機能
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68661690PS25A-3-RオルタネイトAC125V/DC28V1AOFF-ON
オープン
219
241(税込)
5日以内出荷
返品不可
68661726PS25B-3-RモーメンタリAC125V/DC28V:1AOFF-(ON)
オープン
259
285(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする