曜日別特売

LoRaモジュール(特定小電力/Private LoRa)

LoRaモジュール(特定小電力/Private LoRa) - クレアリンクテクノロジーLoRaモジュール(特定小電力/Private LoRa) - クレアリンクテクノロジーLoRaモジュール(特定小電力/Private LoRa) - クレアリンクテクノロジー

Semtech社のLoRaチップLLCC68を採用したLoRaモジュール
LoRaスペクトラム拡散方式によるLPWA通信対応モジュール
小型軽量の表面実装モジュールで、試作に適した端面スルーホールに対応
IPEXアンテナ端子装備、端面スルーホールからの引き出しに対応(SMA端子など利用可)
UARTによるコンパクトなコンフィグレーションインターフェースを採用
3.3~5.5Vで動作し、各種バッテリー(リチウムイオン、リチウムポリマーなど)から電力供給が可能
信号レベルはUART(3.3V TTL)
特定小電力アンライセンスバンドに対応:920MHz(920.6~928.0MHz)、出力最大20mW(13dBm)
試作に対応するため、ドータ基板をオプションで用意
2.54mmピッチのピンヘッダーに変換して利用可能
WOR(Wake on Radio)をサポートし、待機状態からプリアンブル付きの信号を受信することで、データパケットを受信(待機時の消費電力大幅に削減)
Deep Sleepによる超低消費電力(2.5μA)状態をサポート
LoRaパケットあたり最大200バイトのペイロードをサポート
任意でACKを利用可能(ライブラリー提供)
16ビットの暗号キーにより、同種モジュール同士でのデータ秘匿性を確保可能
4つの動作モードを選択可能:ノーマルモード(通常のデータ送受信モード)、WOR送信モード、WOR受信モード、Config/DeepSleepモード(コマンドによるパラメータ設定モード)
電源異常による動作保護、Watchdogによる異常監視とリセット/復帰動作継続
環境温度-45℃~+85℃の産業グレード
ISO9001、ISO14001認定工場での製造
コンフィグレーションのためのサンプルコードやテストコードをOSSにて公開

その他【拡散率】5~11サイズ【ペイロード】最大200バイト(上位周波数帯は32バイト)周波数920.6MHz~928.0MHzインターフェースUART、制御I/O(信号レベルは3.3V TTL)、状態出力送信出力13dBm:20mW以下伝送速度1.7kbps~62.5kbps伝送プロトコルプライベートLoRa独自方式(宛先指定、ブロードキャスト、WoR対応)消費電流(3.3V Vcc給電時)送信時:43mA、受信時:8.2mA、スリープ時:2.5μA、WoR受信時:60~330μA受信感度-129dBm変調方式LoRaスペクトラム拡散方式使用帯域125kHz~500kHz動作電圧(V)3.1~5.5(Vcc給電時) / 2.9~3.6(Vdd給電時) / 低電圧モード(ver.1.2以降対応):2.2 ~ 5.5(Vcc給電時) / 2.1 ~ 3.5(Vdd給電時)内容量1個
注意
本モジュールは日本国内で利用できますが、プライベートLoRa用のモジュールなのでLoRaWANでは使用できません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68654945E220-900T22S(JP)
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする