クレアリンクテクノロジー
LoRa用アンテナ(TX4G-XPFL-300-1400)
LoRa通信モジュール用アンテナ
LoRa通信モジュールや評価ボードに接続して使用するSMAオスコネクタを備えたアンテナです。アンテナはネジで固定します。
その他
ネジ固定式
寸法(mm)
46×176
ケーブル長(m)
3
構成
単一型(V)λ/2
アンテナ利得(dBi)
3
防水性
非防水
VSWR
~2.0
コネクタタイプ
SMA-J
内容量
1本
注意
本製品は、クレアリンクテクノロジー社のLoRa通信モジュールE220-900T22S(JP)と合わせて登録を行っています。他社通信モジュールでご利用いただけるかどうかは、他社通信モジュールの登録済アンテナをご確認いただく必要があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68654848
DTA-L9105-C
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください