曜日別特売

LoRa通信モジュール評価ボード(A660-900T22搭載)

LoRa通信モジュール評価ボード(A660-900T22搭載) - クレアリンクテクノロジーLoRa通信モジュール評価ボード(A660-900T22搭載) - クレアリンクテクノロジー

LoRaWANに対応したLoRa通信モジュールの評価用ボード
LoRaWAN対応のLoRa通信モジュールA660-900T22を使って、はんだ付けが不要でLoRa通信の評価や実験ができる、ピンヘッダとSMAコネクタ端子を備えたボードです。LoRaWANゲートウェイのエリア内なら、Raspberry PiやArduinoなどのシングルボードコンピュータとLoRaアンテナを用意すればすぐに使用することができます。ピンヘッダをブレッドボードに挿して利用したり、USB-UART変換ケーブルなどを使ってパソコンに接続することもできます。

モジュール【RFモジュール】LoRa通信モジュール(A660-900T22)外形寸法(mm)33×20 / SMA端子を含む場合:43×20インターフェースUART(ATコマンド)接続端子ピンヘッダ、SMA端子動作温度範囲(℃)-45~+85動作電圧(V)1.7~3.7内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68654875A660-900T22-EV61
オープン
3,598
3,958(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする