プライベートLoRa通信モジュールの評価用ボード
プライベートLoRa通信モジュールのE220-900T22S(JP)を使って、はんだ付けが不要でLoRa通信の評価や実験ができる、ピンヘッダとSMAコネクタ端子を備えたボードです。Raspberry PiやArduinoなどのシングルボードコンピュータとLoRaアンテナを用意すればすぐに使用することができます。ピンヘッダをブレッドボードに挿して利用したり、USB-UART変換ケーブルなどを使ってパソコンに接続することもできます。
モジュール【RFモジュール】LoRa通信モジュール(E220-900T22S(JP))※Private LoRaモジュールE220-900T22S(JP)無印版、ファームウェアはver.1.0外形寸法(mm)36×21 / SMA端子を含む場合:48.5×21インターフェースUART:制御I/O(信号レベルは3.3V TTL)、状態出力接続端子ピンヘッダ、SMA端子動作温度範囲(℃)-45~+85動作電圧(V)3.1~5.5(Vcc給電時) / 2.9~3.6(Vdd給電時) / 低電圧モード時(ver.1.2以降対応):2.2~5.5(Vcc給電時) / 2.1~3.6(Vdd給電時)内容量1個