Raspberry Pi 3と4用のLoRa通信拡張モジュール Raspberry Pi 3や4のGPIOに接続して使用するLoRa通信用の拡張モジュールです。両面スルーホールのユニバーサル基板を採用しているので、基板上に回路を組むことができ、自由度の高い応用が可能です。LoRa通信モジュールには、E220-900T22S(JP)を使用しています。
モジュール【RFモジュール】LoRa通信モジュール (E220-900T22S(JP))外形寸法(mm)56 × 65電源電圧【動作】3.3~5.5V【推奨】3.5~5.0V対応【ボード】Raspberry Pi 3、4インターフェースUART、モード制御I/O (信号レベルは3.3V TTL)動作温度範囲(℃)-45~+85内容量1個