YIJIA
Φ16LED照光式押しボタンスイッチ(黄・モメンタリ・12V)
色
黄
寸法
Φ16
使用温度範囲(℃)
-25~+55
定格電圧
12V、24V、110V、220V
接点構成
2NO2NC
ランプ電圧(V)
12
接触抵抗(mΩ)
<30
ランプ寿命
≧40000h
絶縁電圧(V)
250
防水
IP54
使用湿度範囲(%RH)
45~85
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ボタン形状
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68655311
YJ-LA16-22DN/Y12VY
丸形
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68655548
YJ-LA16-22DN/F12VY
正方形
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68655785
YJ-LA16-22DN/J12VY
長方形
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください