Φ16押しボタンスイッチ(緑・モメンタリ)

Φ16押しボタンスイッチ(緑・モメンタリ) - YIJIAΦ16押しボタンスイッチ(緑・モメンタリ) - YIJIAΦ16押しボタンスイッチ(緑・モメンタリ) - YIJIAΦ16押しボタンスイッチ(緑・モメンタリ) - YIJIAΦ16押しボタンスイッチ(緑・モメンタリ) - YIJIAΦ16押しボタンスイッチ(緑・モメンタリ) - YIJIA
寸法Φ16使用温度範囲(℃)-25~+55定格電圧12V、24V、110V、220V接点構成2NO2NC接触抵抗(mΩ)<30ランプ寿命≧40000h絶縁抵抗>100MΩ絶縁電圧(V)250防水IP54使用湿度範囲(%RH)45~85内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ボタン形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68655189YJ-LA16-22BN/YG丸形
オープン
549
604(税込)
5日以内出荷
返品不可
68655426YJ-LA16-22BN/FG正方形
オープン
549
604(税込)
5日以内出荷
返品不可
68655670YJ-LA16-22BN/JG長方形
オープン
549
604(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする