曜日別特売

CdSアナログフォトカプラ

CdSアナログフォトカプラ - SENBA SENSING TEC

アナログオプトカプラ
・リニアオプトカプラ
・純抵抗、無極性出力
・低抵抗でオン、高抵抗でオフとなるワイドレンジのアナログ線形抵抗
・DCおよびACでの使用に適したシンプルな回路構成
・入出力間絶縁、低歪みカップリング

型式LCR-0203 Series寸法(mm)Φ6×13.5周波数【動作】<300KHz応答時間<2.5mS入力電流(mA)0~20最大電力100mW出力抵抗【暗】1Ω~10MΩ @オフから10秒後【光】50Ω~1KΩ @20mA~0.01mA入力電圧1.6~2.5VdcパッケージAluminum alloy columnar絶縁電圧(Vrms)【絶縁電圧】>2500内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68656440LCR0203
オープン
159
175(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする