SENBA SENSING TEC
CdSセル(540nm 暗抵抗5MΩ)
可視光センサー
・エポキシ封止
・高い信頼性
・小型
・高感度
・高速応答
・良好なスペクトル特性
幅(mm)
5
厚さ(mm)
4.2
高さ(mm)
2
ピーク波長(nm)
540
抵抗
【暗】5MΩ【明】50~100kΩ
周囲温度(℃)
-30~+70
最大電力
100mW
最大電圧(V)
150
応答時間(ms)
【上昇】20【下降】30
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68656415
GL5539
オープン
¥
41
¥
45
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください