Ruby-con
アルミ電解コンデンサ105℃品(リードタイプ 25V/470μF)
直径(Φmm)
8
高さ(mm)
11.5
質量(g)
1.1
定格電圧
25V
温度範囲(℃)
-55~+105
寿命
1000h
静電容量
470μF
RoHS指令(10物質対応)
対応
リップル電流(mA)
440 r.m.s.(105℃/120Hz)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68658339
25PX470MEFC8X11.5
オープン
¥
84
¥
92
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください