Ruby-con
アルミ電解コンデンサ105℃品(リードタイプ 50V/1.0μF)
直径(Φmm)
5
高さ(mm)
11
質量(g)
0.48
定格電圧
50V
温度範囲(℃)
-55~+105
寿命
1000h
静電容量
1μF
RoHS指令(10物質対応)
対応
リップル電流(mA)
13 r.m.s.(105℃/120Hz)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68658357
50PX1MEFC5X11
オープン
¥
27
¥
30
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください