アルミ電解コンデンサ105℃品(リードタイプ 50V/10μF)

アルミ電解コンデンサ105℃品(リードタイプ 50V/10μF) - Ruby-con
直径(Φmm)5高さ(mm)11質量(g)0.48定格電圧50V温度範囲(℃)-55~+105寿命1000h静電容量10μFRoHS指令(10物質対応)対応リップル電流(mA)47 r.m.s.(105℃/120Hz)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6865834850PX10MEFC5X11
オープン
27
30(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする