Ruby-con
アルミ電解コンデンサ105℃品(リードタイプ 50V/47μF)
直径(Φmm)
6.3
高さ(mm)
11
質量(g)
0.68
定格電圧
50V
温度範囲(℃)
-55~+105
寿命
1000h
静電容量
47μF
RoHS指令(10物質対応)
対応
リップル電流(mA)
115 r.m.s.(105℃/120Hz)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68658768
50PX47MEFC6.3X11
オープン
¥
56
¥
62
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください