Ruby-con
小形アルミニウム電解コンデンサ450V 2.2uF
定格電圧
450V
ケース寸法(mm)
Φ8×11.5
許容差
【静電容量】±20%
静電容量
2.2μF
入数
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
電解コンデンサラジアル
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68658680
450PK2.2MEFC
オープン
¥
189
¥
208
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください