Ruby-con
小形アルミニウム電解コンデンサ50V 2200uF
定格電圧
50V
ケース寸法(mm)
Φ16×31.5
許容差
【静電容量】±20%
静電容量
2200μF
入数
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
電解コンデンサラジアル
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68658601
50PK2200MEFC
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください