Ruby-con
小形アルミニウム電解コンデンサ50V 330uF
定格電圧
50V
ケース寸法(mm)
Φ10×16
許容差
【静電容量】±20%
静電容量
330μF
入数
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
電解コンデンサラジアル
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68658567
50PK330MEFC
オープン
¥
129
¥
142
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください