FARAD
ポリエステルフィルムコンデンサ 100V 1800pF
幅(mm)
6
厚さ(mm)
3.5
高さ(mm)
10.5※リード線含まず
定格電圧(V)
100
端子間ピッチ(mm)
3.5
静電容量
許容差±5.0
静電容量(pF)
1800
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68661148
EOL100D18J0-9
オープン
¥
27
¥
30
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください