曜日別特売

ポリエステルフィルムコンデンサ 100V 2700pF

ポリエステルフィルムコンデンサ 100V 2700pF - FARAD
幅(mm)6厚さ(mm)3.5高さ(mm)10.5※リード線含まず定格電圧(V)100端子間ピッチ(mm)3.5静電容量許容差±5.0静電容量(pF)2700内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68661157EOL100D27J0-9
オープン
26
29(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする