FARAD
ポリエステルフィルムコンデンサ 100V 8200pF
幅(mm)
6.5
厚さ(mm)
4
高さ(mm)
12.0※リード線含まず
定格電圧(V)
100
端子間ピッチ(mm)
4
静電容量
許容差±5.0
静電容量(pF)
8200
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68661191
EOL100D82J0-9
オープン
¥
26
¥
29
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください